Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, farbig, 4 x 2m, mit integrierter Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitungssatz, farbig, 4 x 2m, mit integrierter Sicherung
Artikel-Nr.:
     C6735-2010170
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010170
EAN/GTIN:
     4260173662955
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Messleitungssatz, farbig, 4 x 2m, mit integrierter Sicherung
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
true
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Messkreiskategorie:
CAT II
Strombelastbarkeit:
50000 A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,36*
€ 239,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,10*
€ 236,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,92*
€ 215,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.