Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitung, blau für EVSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Messleitung, blau für EVSE
Artikel-Nr.:
     C6735-2010380
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     2010380
EAN/GTIN:
     4260173662894
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
messkabel blau
messkabel
Messleitung, blau für EVSE
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
true
Strombelastbarkeit:
12 A
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: ht messleitung, Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,65*
€ 73,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,88*
€ 68,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,23*
€ 66,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.