Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 64GB 80 M 200MB/s USB-C 3.2 Gen 1
Artikel-Nr.:
     C6770-DT80M/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DT80M/64GB
EAN/GTIN:
     740617330656
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der Kingston DataTraveler® 80 M ist ein Hochleistungs-Speicherstick, der für die Nutzung mit USB-C* Laptops, Desktops, Smartphones und Tablets konzipiert ist, ohne dass ein Adapter benötigt wird. Mit extrem schnellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu 200MB/s** ermöglicht der DataTraveler® 80 M eine schnelle und bequeme Speicherung und Dateiübertragung. Das kompakte, bewegliche Kappendesign verfügt über eine Schlüsselringschlaufe und ist damit ideal für die Speicherung unterwegs.

Erhältlich in Kapazitäten von 64GB bis 256GB*** und mit einer begrenzten 5-Jahres-Garantie.

USB 3.2 Gen 1 Geschwindigkeiten
Bietet bis zu 10-mal höhere Übertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0 und bis zu 200MB/s beim Lesen**.

Kein Adapter erforderlich
Lässt sich nahtlos an Ihre USB-C*-Laptops, Desktops, Telefone und Tablets anschließen.

Speicher für unterwegs
Große Speicherkapazitäten von bis zu 256GB*** für alle Ihre Speicheranforderungen.

Praktisches Design mit beweglicher Kappe
Einfach zu handhabende bewegliche Kappe zum Schutz des Steckers, wenn der Stick nicht benutzt wird.
Weitere Informationen:
Breite:
21.81 mm
Tiefe:
54.18 mm
Höhe:
11.6 mm
Gewicht:
6 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Kapazität:
64 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11/10/8.1, macOS (v. 10.15.x +), Linux (v. 4.4.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
12.2 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
16.8 g
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,90*
€ 8,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.