Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Kingston Technology DataTraveler 256GB Micro 200MB/s Metal USB 3.2 Gen 1
Artikel-Nr.:
     C6770-DTMC3G2/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTMC3G2/256GB
EAN/GTIN:
     740617327984
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
DataTraveler® Micro ist ein superkleiner, leichter USB-Stick, der sich ideal für praktische Plug-and-Stay-Speicherung eignet und mit Computern, Druckern, Spielekonsolen u.v.m. kompatibel ist. Der Stick hat ein hochwertiges Metallgehäuse mit niedrigem Profil und integrierter Schlüsselschlaufe, sodass Sie ihn problemlos im USB-Anschluss stecken lassen können. DT Micro stellt USB 3.2 Gen 1-Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s beim Lesen* bereit und hat bis zu 256 GB** Kapazitäten zur schnellen Übertragung und Speicherung großer Dateien wie Filme, Musik, Spiele und Fotos.

Superklein, Plug-and-Stay-Design
Hochwertiges Metallgehäuse im Low- Profile, das so konzipiert ist, dass es problemlos in einem USB-Anschluss stecken bleiben kann

15x schneller als herkömmliche USB 2.0-Sticks*
Schnelle Speicherung und Übertragung von Inhalten mit leistungsstarken USB 3.2-Geschwindigkeiten von bis zu 200 MB/s* beim Lesen

Erweiterte Kapazitäten
Speicher mit hoher Kapazität von bis zu 256 GB**
Weitere Informationen:
Breite:
12.2 mm
Tiefe:
24.95 mm
Höhe:
4.5 mm
Gewicht:
3.1 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Ohne Deckel
Produktfarbe:
Silber
Gehäusematerial:
Metall
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
256 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Lesegeschwindigkeit:
200 MB/s
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, 8.1, macOS (v.10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13.33 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,98*
€ 26,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,38*
€ 24,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,48*
€ 21,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,03*
€ 19,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.