Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Kingston Technology DataTraveler 256GB Portable USB 3.2 Gen 1 Exodia Onyx
Artikel-Nr.:
     C6770-DTXON/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     DTXON/256GB
EAN/GTIN:
     740617332674
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Kingston DataTraveler® Exodia™ Onyx ist ein USB 3.2 Gen 1 kompatibler** USB-Stick, der schnelle Übertragungen für eine einfache und unkomplizierte Speicherung ermöglicht. Mit seinem eleganten, mattschwarzen Gehäuse ist der DT Exodia Onyx der perfekte, erschwingliche Begleiter um stilvoll zu Speichern. Der USB-Stick ist mit Speicherkapazitäten bis zu 256GB* erhältlich.

Raffiniertes und funktionelles Design
Das elegante, mattschwarze Gehäuse mit beweglicher Kappe schützt den USB-Stecker und Ihre Daten, wenn der Stick gerade nicht benutzt wird.

Zuverlässige Leistung
Die leichte USB 3.2 Gen 1-kompatible** Speicherlösung ermöglicht schnelle Datenübertragungen.

Ultimative Tragbarkeit
Die Öse lässt sich leicht an einem Schlüsselring befestigen und sorgt so für eine perfekte Aufbewahrung unterwegs.
Weitere Informationen:
Breite:
21 mm
Tiefe:
60.7 mm
Höhe:
10.2 mm
Gewicht:
8 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Ursprungsland:
China, Taiwan
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Schwarz
Schlüsselanhänger:
Ja
Breite des Versandkartons:
120.7 mm
Höhe des Versandkartons:
114.3 mm
Kapazität:
256 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kompatible Betriebssysteme:
Windows 11, 10, macOS (v.10.15.x +), Linux (v. 4.4 +), Chrome OS
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
10.2 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
18.37 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.