Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology Basic S250 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology Basic S250 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
Kingston Technology Basic S250 USB-Stick 16 GB USB Typ-A Silber
Artikel-Nr.:
     C6770-IKS250B/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKS250B/16GB
EAN/GTIN:
     740617255300
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Weitere Informationen:
Formfaktor:
Kappe
Produktfarbe:
Silber
Schutzfunktion:
Wasserfest
Wasserdicht bis:
0.9 m
Warentarifnummer (HS):
84717070
Kapazität:
16 GB
Geräteschnittstelle:
USB Typ-A
Lesegeschwindigkeit:
31 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
24 MB/s
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 427,49*
€ 508,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 423,48*
€ 503,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,46*
€ 475,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,00*
€ 466,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,22*
€ 431,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.