Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Kingston Technology IronKey 480GB Vault Privacy 80 XTS-AES 256-bit Verschlüsselte externe SSD
Artikel-Nr.:
     C6770-IKVP80ES/480G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     IKVP80ES/480G
EAN/GTIN:
     740617328448
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Die Kingston IronKey Vault Privacy 80 External SSD ist Kingstons erste innovative, vom Betriebssystem unabhängige und hardwareverschlüsselte externe SSD mit Touchscreen für mehr Datenschutz. Die VP80ES schützt mit digital signierter Firmware vor Brute-Force-Angriffen und BadUSB. Der Schutz vor Brute-Force-Angriffen cryptolöscht standardmäßig nach 15-maliger fehlerhafter Eingabe von Admin- und Benutzerpasswörtern das Laufwerk. Das Laufwerk ist FIPS 197-zertifiziert mit XTS-AES 256-Bit-Verschlüsselung unter Verwendung eines nach Common Criteria EAL5+ (CC EAL5+) zertifizierten sicheren Mikroprozessors und ist TAA-konform.

Mit dem benutzerfreundlichen VP80ES, das sich so einfach entsperren lässt wie ein Smartphone, können Dateien per Drag & Drop übertragen werden, wobei die Daten geschützt bleiben. Mit der Vault Privacy 80ES mit intuitivem Farbtouchscreen und der Option für mehrere Passwörter (Admin und Benutzer) im numerischem PIN- oder Passphrasen-Modus sind Ihre Daten wesentlich besser geschützt als im Internet und bei Cloud-Diensten.

Ob wichtige Unternehmensinformationen, Kundendokumente oder hochauflösende Bilder und Videos - das Laufwerk eignet sich perfekt für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) aber auch für Ersteller von Inhalten. Im Lieferumfang sind zwei USB 3.2 Gen 1-Adapterkabel, USB-C®**-zu-USB-A und USB-C-zu-USB-C enthalten, damit ein problemloser Anschluss an Computer und andere Geräte möglich ist. Die VP80ES ist der perfekte Begleiter, wenn Sie außer Haus sind oder unterwegs sichere Daten und Inhalte benötigen, sodass Sie immer alles zur Hand haben und auch mobil produktiv bleiben. Sie ist ideal für die regelmäßige Datensicherung und den Schutz vor Ransomware.

Der Administrator kann ein Benutzerkennwort aktivieren und Sicherheitsoptionen einrichten, z. B. die Kennwortanforderungen durch Festlegung der maximalen Anzahl gemeinsamer Versuche, der Mindestkennwortlänge von 6 bis 64 Zeichen und alphanumerische Kennwortregeln festlegen. Außerdem können Sie das „Leerzeichen“ dazu nutzen, um sich eine Passphrase als Liste von Wörtern, ein einprägsames Zitat oder den Text eines Lieblingslieds leichter zu merken. Sie können es aber auch wie bei einem Mobilgerät über das PIN-Pad entsperren und zum Vermeiden von fehlgeschlagenen Anmeldeversuche und Frust auf das „Auge“ tippen, um das eingegebene Passwort zu sehen.

Wenn ein Benutzerpasswort vergessen wird, lässt sich darüber hinaus mit dem Admin-Passwort auf Daten zugreifen und der Benutzerzugriff wiederherstellen.

Schützt mit FIPS 197/ XTS-AES-256-Bit-Verschlüsselung
Integrierter Schutz vor BadUSB, Brute-Force-Angriffen und Common Criteria EAL5+ zertifizierter sicherer Mikroprozessor*

Einzigartiger intuitiver Touchscreen
Der Schutz Ihrer Daten ist mit dem intuitiven, benutzerfreundlichen Farbtouchscreen ganz einfach.

Multi-Password-Option (Admin/User) mit PIN-/Passphrase-Modi
Multi-Passwort-Option für die Datenwiederherstellung mit Admin-Zugriff

Konfigurierbare Passwortregeln
Verwalten Sie die Anzahl der Passwortversuche, Mindestpasswortlänge von 6-64 Zeichen und numerische oder alphabetische Passwortregeln.

Erweiterte Sicherheitsoptionen
Einstellbares automatisches Timeout zum Sperren des Laufwerks, zufälliges Touchscreen-Layout und Secure-Erase des Laufwerks zum Löschen aller Passwörter und Verschlüsselungsschlüssel.

Einstellung für dualen Schreibschutzmodus
Schützen Sie sich vor Cybersicherheitsbedrohungen durch kompromittierte Systeme mit einem Schreibschutz auf zwei Ebenen.

Ideal für regelmäßige Backups und Schutz vor Ransomware
Regelmäßige Backups sind die beste Methode, um wichtige Daten vor Malware oder Ransomware zu schützen.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-A, USB Typ-C auf USB Typ-C
Abnehmbare Schutzhaube:
Ja
Verpackungsbreite:
142.2 mm
Verpackungstiefe:
58.4 mm
Verpackungshöhe:
170.2 mm
Paketgewicht:
449.7 g
Produktfarbe:
Blau
Passwortschutz:
Ja
Hardwareverschlüsselung:
Ja
Gehäusematerial:
Kunststoff, Zink
PIN_gesicherter Zugang:
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen:
256-bit AES-XTS, FIPS 197
Time-out-Funktion:
Ja
Schreibschutzschalter:
Ja
Touchscreen:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
Vereinigte Staaten
Warentarifnummer (HS):
84717070
Breite des Versandkartons:
215.9 mm
Höhe des Versandkartons:
158.8 mm
SSD Speicherkapazität:
480 GB
Lesegeschwindigkeit:
250 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
250 MB/s
Schnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Konformitätsbescheinigungen:
Gesetz über Handelsabkommen (TAA)
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
84.2 mm
Tiefe:
122.5 mm
Höhe:
18.5 mm
Gewicht:
284.9 g
Betriebstemperatur:
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 174,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,40*
€ 232,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,60*
€ 229,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,15*
€ 221,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,03*
€ 216,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,31*
€ 207,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.