Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KCP429NS8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KCP429NS8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Kingston Technology KCP429NS8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Kingston Technology KCP429NS8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Kingston Technology KCP429NS8/16 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP429NS8/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP429NS8/16
EAN/GTIN:
     740617311471
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2933 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
21
Speicherspannung:
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 63,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,47*
€ 99,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,56*
€ 97,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,34*
€ 87,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,88*
€ 85,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,53*
€ 75,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.