Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KCP556SS6K2-16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5600 MHz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kingston Technology KCP556SS6K2-16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5600 MHz
Kingston Technology KCP556SS6K2-16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR5 5600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KCP556SS6K2-16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCP556SS6K2-16
EAN/GTIN:
     740617335026
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 Laptopspeicher
DDR5 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
5600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
262-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
46
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 S0DIMM, DDR5 SODIMM, DDR5 RAM, DDR5 ECC-RAM, DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston 16gb sodimm, ddr5 laptopspeicher, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 93,63* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,48*
€ 119,571
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,20*
€ 119,238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 98,00*
€ 116,62
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,88*
€ 115,287
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 96,17*
€ 114,442
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 93,63*
€ 111,42
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.