Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology System Specific Memory KCS-UC426/32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology System Specific Memory KCS-UC426/32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology System Specific Memory KCS-UC426/32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology System Specific Memory KCS-UC426/32G Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KCS-UC426/32G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KCS-UC426/32G
EAN/GTIN:
     740617277692
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet. Sie sind garantiert kompatibel, und Kingston gewährt lebenslange Garantie und unsere legendäre Zuverlässigkeit für sie.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
Speicherspannung:
1.2 V
Kompatible Produkte:
Cisco - UCS B-Series B200 M5 Blade Server Cisco - UCS B-Series B480 M5 Blade Server Cisco - UCS C-Series C220 M5 Rack-Mount Server Cisco - UCS C-Series C240 M5 Rack-Mount Server Cisco - UCS C-Series C480 M5 Rack-Mount Server
Gewicht:
9 g
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,03*
€ 130,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,91*
€ 130,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,97*
€ 116,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,83*
€ 114,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,34*
€ 101,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.