Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KF318C10BBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KF318C10BBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology KF318C10BBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF318C10BBK2/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318C10BBK2/16
EAN/GTIN:
     740617317985
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
DDR3 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
10
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
48.125 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
37.5 ns
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.1 mm
Höhe:
34 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston 16gb ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,10*
€ 94,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,31*
€ 93,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,86*
€ 73,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.