Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KF318LS11IBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KF318LS11IBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Kingston Technology KF318LS11IBK2/16 Speichermodul 16 GB 2 x 8 GB DDR3 1866 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF318LS11IBK2/16
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318LS11IBK2/16
EAN/GTIN:
     740617317893
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1866 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz:
11
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speicherspannung:
1.35,1.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
97.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston 16gb ddr3 ram, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,31*
€ 92,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,62*
€ 91,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,14*
€ 84,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,57*
€ 81,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.