Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KF318LS11IBK2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KF318LS11IBK2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Kingston Technology KF318LS11IBK2/8 Speichermodul 8 GB 2 x 4 GB DDR3 1600 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF318LS11IBK2/8
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF318LS11IBK2/8
EAN/GTIN:
     740617317909
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 Laptopspeicher
DDR3 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
204-pin SO-DIMM
CAS Latenz:
9
Speicherkanäle:
Zweikanalig
Speicherspannung:
1.35,1.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite:
97.6 mm
Höhe:
30 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR3 S0DIMM, DDR3 SODIMM, DDR3 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, kingston ddr ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,25*
€ 49,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,30*
€ 44,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,15*
€ 38,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.