Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Kingston Technology FURY 64GB 2666MT/s DDR4 CL16 DIMM (2er-Kit) Beast Black
Artikel-Nr.:
     C6770-KF426C16BBK2/64
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF426C16BBK2/64
EAN/GTIN:
     740617320084
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston FURY™ Beast DDR4 bietet mit Geschwindigkeiten von bis zu 3733MT/s* einen kräftigen Leistungsschub für Spiele, Videobearbeitung und Rendering. Dieses kostengünstige Upgrade bietet Geschwindigkeiten von 2666MT/s bis 3733MT/s, Latenzen von CL15 bis CL19 und Einzelmodulkapazitäten von 4GB bis 32GB sowie Kit-Kapazitäten von 8GB bis 128GB. Er verfügt über eine automatische Plug-N-Play-Übertaktung mit 2666 MT/s* und ist sowohl mit Intel XMP als auch mit AMD Ryzen kompatibel. FURY Beast DDR4 bleibt kühl, dank stylischem, schlankem Kühlkörper. Das kostengünstige Upgrade ist ein Sorglospaket für jedes Intel- oder AMD-basierte System, 100% geschwindigkeitsgetestet und unterstützt von lebenslanger Garantie.

Einige ältere Chipsätze/Prozessoren von Intel vor der 8. Generation wurden nicht aktualisiert, um Speichermodule mit DDR4-DRAM mit 16 Gbit Dichte zu unterstützen. Erkundige dich beim System- oder Motherboard-Hersteller nach einem aktualisierten BIOS zur Unterstützung von 16 Gbit-DRAM.

Low-Profile-Kühlkörper
Der neue coole, schlanke Kühlkörper ist ein großartiges Upgrade für deine stylische Gefechtsstation.

Kostengünstiges Upgrade auf mehr Leistung
Kingston FURY Beast DDR4 ist perfekt für alle System Builder und jeden, der sein System endlich richtig aufpeppen möchte.

Intel XMP-Ready
Unsere Techniker haben vordefinierte Intel Extreme Memory-Profile entwickelt, um die Leistung der Speichermodule zu maximieren, die Geschwindigkeiten von bis zu 3733MT/s* erreichen.

Kompatibel mit AMD Ryzen
Hol dir einen Speicher, der für Ryzen bereit ist und sich nahtlos in dein AMD-basiertes System integrieren lässt. Zuverlässige, kompatible Mehrleistung für das System.

Plug-and-Play – Automatische Übertaktung bis 2666MT/s*
Die Kingston FURY Beast DDR4 ist ein einfaches und unkompliziertes Plug-and-Play-Upgrade und übertaktet sich automatisch auf die höchste vom System-BIOS erlaubte Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
CAS Latenz:
16
Speicherdatenübertragungsrate:
2666 MT/s
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
260 ns
Row Active Time:
29.25 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Breite:
7.1 mm
Tiefe:
113.4 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
72.1 g
Verpackungsbreite:
95.3 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
96.7 g
Breite des Versandkartons:
203.2 mm
Höhe des Versandkartons:
101.6 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 121,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,42*
€ 175,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,04*
€ 160,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,87*
€ 156,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,38*
€ 144,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.