Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Kingston Technology FURY Beast Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3200 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432C16BB/8BK
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16BB/8BK
EAN/GTIN:
     5715063410134
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
16
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
7.2 mm
Höhe:
34 mm
Gewicht:
36.04 g
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, kingston ddr ram 8gb, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,82*
€ 21,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,87*
€ 20,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.