Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 256GB 3200MT/s DDR4 CL16 DIMM (8er-Kit) Renegade RGB
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432C16RB2AK8/256
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432C16RB2AK8/256
EAN/GTIN:
     740617338157
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Kingston FURY™ Renegade DDR4 RGB* ist das perfekte Upgrade für alle Power-User, die sich Topleistung mit stylischer RGB für ihr AMD- oder Intel-basiertes System wünschen. 10 LEDs erzeugen eine dynamische RGB-Beleuchtung mit Kingston FURYs patentierter Infrared Sync Technology™ für übergangslose, koordinierte Effekte. Ob du nun stundenlang arbeitest oder spielst – dank Geschwindigkeiten von bis zu 4600MT/s[*]* zusammen mit kurzen Latenzzeiten kannst du die Bildrate erhöhen, deinen Workflow verbessern und dein Gaming im Handumdrehen verbessern. Der starke, stilvolle, zweifarbig-schwarze Kühlkörper mit schwarzer Platine sorgt für Spaß und Funktion beim Kühlen deines Systems.

Verfügbar in Einzelmodulen von 8–32GB und Kits mit jeweils 2, 4 und 8 mit Kapazitäten von 16–256GB. [Kingston FURY Renegade DDR4 RGB] ist bereit für AMD Ryzen und Intel® XMP Certified oder XMP Ready.

Beeindruckender RGB-Style
Erwecke deine Workstation mit atemberaubenden RGB-Lichteffekten zum Leben*

Patentierte Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™
RGB-Effekte bleiben dank Kingstons patentierter Infrared Sync Technology synchron.

Leistungsstarker Aluminium-Kühlkörper zeigt nahtlose RGB-Effekte
Der zweifarbig-schwarze Aluminium-Kühlkörper und die schwarze Platine heben die atemberaubenden RGB-Effekte hervor und halten dein System bei aller Action auch im Style cool.

Intel XMP Certified oder Ready-Profile
Die [Intel Extreme Memory Profile] Technologie macht die Übertaktung leicht. Einfach eines der integrierten, fein-angepassten Profile im BIOS auswählen, um die Vorteile der Übertaktung zu nutzen.

Unterstützt AMD Ryzen™
Mehr Speicher für Ryzen und eine nahtlose Integration in AMD-basierte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
256 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
8 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
16
Speicherdatenübertragungsrate:
3200 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
133.2 mm
Höhe:
42.9 mm
Gewicht:
421.22 g
Verpackungsbreite:
122.2 mm
Verpackungstiefe:
73.7 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
626.54 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram kingston, ddr ram, 256gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,10*
€ 599,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 499,82*
€ 594,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 487,75*
€ 580,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,38*
€ 572,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,46*
€ 542,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.