Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Kingston Technology FURY 32GB 3200MT/s DDR4 CL20 SODIMM Impact
Artikel-Nr.:
     C6770-KF432S20IB/32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF432S20IB/32
EAN/GTIN:
     740617318371
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Mit dem Kingston FURY™ Impact DDR4 SODIMM wird Ihr Notebook oder Mini-Desktop-PC noch leistungsstärker und die Systemverzögerung weiter minimiert. Plug-and-Play FURY Impact DDR4 ist kompatibel mit AMD Ryzen und Intel XMP, bietet Kapazitäten bis 64GB und übertaktet sich automatisch selbst auf die angegebene Höchstfrequenz von bis zu 3200MT/s* und unterstützt dabei die neuesten Intel und AMD CPU-Technologien. Stecke das schlanke schwarze PCB für schnelles Hochfahren einfach in den Schacht, ganz ohne Änderungen der BIOS-Einstellungen. Der FURY Impact DDR4 mit nur 1,2V Spannung bietet ein echtes Upgrade für die Systemleistung und bleibt dabei trotzdem kühl, ruhig und effizient.

Leistungsstarke SODIMM-Performance
Maximiere deinen Arbeitsspeicher und profitiere von mehr Power bei Gaming, Multitasking und Rendering.

Plug-and-Play Funktionalität für eine automatische Übertaktung*
Impact DDR4 übertaktet automatisch auf die angegebene Höchstfrequenz.

Intel XMP-Ready Profile
Die Intel Extreme Memory Profile, die unsere Entwickler für dich zusammengestellt haben, maximieren die Performance unserer Speichermodule für Geschwindigkeiten bis 3200MT/s.

AMD Ryzen-Ready
Mehr Arbeitsspeicher für AMD Ryzen und eine nahtlose Integration in AMD-basierte und SODIMM-kompatible Systeme. Eine zuverlässige, kompatible Leistungssteigerung für dein System.

Hohe Leistung trifft geringen Stromverbrauch
Mit dem Impact DDR4 mit nur 1,2V Spannung arbeitet das System kühl und effizient.

Schlanke Form, elegantes Design
Die schwarze Platine und das schlanke Thermo-Etikett bieten großartigen Stil bei geringem Formfaktor.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
Laptop
Memory Formfaktor:
260-pin SO-DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
20
Speicherdatenübertragungsrate:
3200 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
26.25 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Breite:
3.8 mm
Tiefe:
69.6 mm
Höhe:
30 mm
Gewicht:
7.6 g
Verpackungsbreite:
57.2 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
25.4 g
Versandkartonslänge:
311.15 mm
Versandkartonsbreite:
196.85 mm
Versandkartonshöhe:
60.96 mm
Breite des Versandkartons:
196.9 mm
Höhe des Versandkartons:
61 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, 32gb ddr4 sodimm kingston, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 50,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,82*
€ 77,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,61*
€ 72,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,96*
€ 67,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,00*
€ 59,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.