Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Kingston Technology FURY 64GB 3600MT/s DDR4 CL16 DIMM (4er-Kit) 1Gx8 Renegade Black
Artikel-Nr.:
     820-100023439
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C16RB12K4/64
EAN/GTIN:
     740617337822
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Erweitere AMD- oder Intel-basierte Systeme mit ultraschnellem Kingston FURY™ Renegade DDR4 Arbeitsspeicher und sorge so für Spitzenleistungen. Kombiniere Geschwindigkeiten von bis zu 5333MT/s[*]* mit schnellen CL16-CL20-Timings, um die Bildrate zu erhöhen, Streams flüssig zu halten und all deine Inhalte im Handumdrehen zu bearbeiten. Der kühne, zweifarbig-schwarze Kühlkörper mit schwarzer Platine verleiht nicht nur Stil, sondern regelt auch die Wärme bei hohen Workloads. Verfügbar in Einzelmodul-Kapazitäten von 8 – 32GB und Kits mit jeweils 2, 4 und 8 Modulen mit Kapazitäten von 16 – 256GB. Kingston FURY Renegade DDR4 ist bereit für AMD Ryzen, Intel® XMP Certified und XMP Ready. Mit Profilen, die für die neuesten Chipsätze von AMD und Intel optimiert sind, bist du sofort einsatzbereit.

Hohes Tempo plus niedrige Latenzen für extreme Leistung
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 5333MT/s* gepaart mit schnellen CL16–CL20-Timings, die dein AMD- oder Intel-basiertes System bei Spielen, Videobearbeitung und Broadcasting unterstützen, ist [Kingston FURY Renegade DDR4] die erste Wahl, um deinen hohen Anforderungen gerecht zu werden.

Intel® XMP Certified oder Ready
Die Intel Extreme Memory Profile Technologie macht die Übertaktung leicht. Wähle eines der integrierten, voreingestellten Profile im BIOS aus, um die Vorteile der Übertaktung zu nutzen, ohne die Speicher-Timings selbst von Hand anpassen zu müssen.

Unterstützt AMD Ryzen
Mehr Speicher für Ryzen und eine nahtlose Integration in AMD-basierte Systeme. Zuverlässige, kompatible Mehrleistung für das System.

Starker schwarzer Kühlkörper aus Aluminium
Mit dem kompakten zweifarbig-schwarzen Kühlkörper und der schwarzen Platine läuft das Gaming-Rig wie geschmiert und sieht auch noch cool aus.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
16
Speicherdatenübertragungsrate:
3600 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
2048M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
133.2 mm
Höhe:
42.9 mm
Gewicht:
210.67 g
Verpackungsbreite:
122.2 mm
Verpackungstiefe:
36.8 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
313.67 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 112,87*
€ 120,90*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 113,92*
€ 121,90*
pro Stück
Frei Haus
ab € 118,33*
€ 126,55*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 120,67*
€ 129,12*
35 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 120,98*
€ 129,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,90*
€ 143,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,16*
€ 142,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,72*
€ 138,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,16*
€ 138,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,87*
€ 134,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.