Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Kingston Technology FURY 16GB 3600MT/s DDR4 CL17 DIMM (Kit of 2) Beast weiß RGB SE
Artikel-Nr.:
     2753I-8027538
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C17BWAK2/16
EAN/GTIN:
     740617330359
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition** verbessert sowohl Leistung als auch Stil mit Geschwindigkeiten von 3.200MT/s und 3.600Mt/s*, dem einzigartigen weißen Kühlkörper und der eindrucksvollen RGB-Beleuchtung. Passe die RGB-Beleuchtungseffekte mit der Kingston FURY CTRL Software an und stimme deinen unverwechselbaren Look mit der patentierten Infrared Sync Technology ab. Erhältlich mit Latenzen von CL16-18, Einzelmodulkapazitäten von 8GB und 16GB sowie Kit-Kapazitäten von 16GB und 32GB. 100% auf Geschwindigkeit getestet und unterstützt mit einer begrenzten lebenslangen Garantie, ist dies ein problemloses Upgrade für jedes Intel®- oder AMD-basierte System. Mit der Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition hebst du dich und dein System von allen anderen ab.

Weißer Kühlkörper mit eindrucksvoller RGB-Beleuchtung**
Verleihe deiner High-End-Gaming-Maschine mit dem einzigartigen weißen Kühlkörper und der anpassbaren RGB-Beleuchtung ein außergewöhnliches Design.

Patentierte Kingston FURY Infrared Sync Technology™**
Helle RGB-Beleuchtungseffekte sind abgestimmt mit Kingstons patentierter Kingston FURY Infrared Sync Technology

Intel® XMP- zertifiziert
Übertakte mit fortschrittlichen voroptimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen mit einer einzigen Auswahl eines der integrierten Profile.

Unterstützt AMD Ryzen™
Zuverlässig, kompatibel und bereit für Ryzen – die Kingston FURY Beast DDR4 RGB Special Edition lässt sich mühelos in dein AMD-basiertes System integrieren und gibt deinem System einen richtigen Boost.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
17
Speicherdatenübertragungsrate:
3600 MT/s
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
1024M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
45.8 mm
Gewicht:
108.53 g
Verpackungsbreite:
177.8 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
190.5 mm
Paketgewicht:
150.86 g
Breite des Versandkartons:
373.4 mm
Höhe des Versandkartons:
88.9 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, kingston ddr4 ram 16gb, ddr ram, ddr ram 16gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 59,88*
€ 76,49*
6 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 83,69*
€ 106,49*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 109,19*
€ 138,87*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,49*
€ 91,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,01*
€ 90,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,68*
€ 76,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 59,88*
€ 71,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.