Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Kingston Technology FURY 128GB 3600MT/s DDR4 CL18 DIMM (4er-Kit) Renegade RGB
Artikel-Nr.:
     C6770-KF436C18RB2AK4/128
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF436C18RB2AK4/128
EAN/GTIN:
     740617338096
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Der Kingston FURY™ Renegade DDR4 RGB* ist das perfekte Upgrade für alle Power-User, die sich Topleistung mit stylischer RGB für ihr AMD- oder Intel-basiertes System wünschen. 10 LEDs erzeugen eine dynamische RGB-Beleuchtung mit Kingston FURYs patentierter Infrared Sync Technology™ für übergangslose, koordinierte Effekte. Ob du nun stundenlang arbeitest oder spielst – dank Geschwindigkeiten von bis zu 4600MT/s[*]* zusammen mit kurzen Latenzzeiten kannst du die Bildrate erhöhen, deinen Workflow verbessern und dein Gaming im Handumdrehen verbessern. Der starke, stilvolle, zweifarbig-schwarze Kühlkörper mit schwarzer Platine sorgt für Spaß und Funktion beim Kühlen deines Systems.

Verfügbar in Einzelmodulen von 8–32GB und Kits mit jeweils 2, 4 und 8 mit Kapazitäten von 16–256GB. [Kingston FURY Renegade DDR4 RGB] ist bereit für AMD Ryzen und Intel® XMP Certified oder XMP Ready.

Beeindruckender RGB-Style
Erwecke deine Workstation mit atemberaubenden RGB-Lichteffekten zum Leben*

Patentierte Kingston FURY™ Infrared Sync Technology™
RGB-Effekte bleiben dank Kingstons patentierter Infrared Sync Technology synchron.

Leistungsstarker Aluminium-Kühlkörper zeigt nahtlose RGB-Effekte
Der zweifarbig-schwarze Aluminium-Kühlkörper und die schwarze Platine heben die atemberaubenden RGB-Effekte hervor und halten dein System bei aller Action auch im Style cool.

Intel XMP Certified oder Ready-Profile
Die [Intel Extreme Memory Profile] Technologie macht die Übertaktung leicht. Einfach eines der integrierten, fein-angepassten Profile im BIOS auswählen, um die Vorteile der Übertaktung zu nutzen.

Unterstützt AMD Ryzen™
Mehr Speicher für Ryzen und eine nahtlose Integration in AMD-basierte Systeme.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
128 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
18
Speicherdatenübertragungsrate:
3600 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
2.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
8.1 mm
Tiefe:
133.2 mm
Höhe:
42.9 mm
Gewicht:
210.67 g
Verpackungsbreite:
122.2 mm
Verpackungstiefe:
36.8 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
313.67 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram kingston, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 283,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 322,78*
€ 384,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,45*
€ 382,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 310,77*
€ 369,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 308,76*
€ 367,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 283,53*
€ 337,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.