Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Kingston Technology FURY Beast 32GB 4800MT/s DDR5 CL38 DIMM Black
Artikel-Nr.:
     128-CE23661
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF548C38BB-32
EAN/GTIN:
     740617324716
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingston FURY Beast DDR5 Speicher bringt die neueste Technologie für Gaming-Plattformen der nächsten Generation. Für eine weitere Steigerung von Geschwindigkeit, Kapazität und Zuverlässigkeit verfügt DDR5 über ein ganzes Arsenal verbesserter Funktionen, wie On-Die ECC (ODECC) für verbesserte Stabilität bei extremen Geschwindigkeiten, zwei 32Bit-Subkanäle für höhere Effizienz und einen integrierten Schaltkreis (PMIC) für die Energieverwaltung auf dem Modul, der dort Strom liefert, wo er am meisten benötigt wird.

Durch überlegene Fortschritte bei der Geschwindigkeit mit Verdoppelung der Bänke von 16 auf 32 sowie der doppelten Burst-Länge von 8 auf 16 hebt der DDR5-RAM dein Gaming-Erlebnis und alle Systemanwendungen auf die nächste Leistungsebene.

Ganz gleich, ob du beim Gaming mit extremen Einstellungen an die Grenzen gehst, live 4K+ streamst, oder große Animationen und 3D-Rendering nutzt, der Kingston FURY Beast DDR5 ist der Speicher, den du für die nahtlose Verbindung von Stil und Performance suchst.

Mit den Optionen Intel® XMP 3,0 und AMD EXPO, zwei neuen DDR5-Übertaktungsspezifikationen mit anpassbaren Profilen für Geschwindigkeiten und Timings, bietet Kingston FURY Beast DDR5 alle kompatiblen Übertaktungslösungen.

Höhere Startgeschwindigkeit
Mit einer aggressiven Startgeschwindigkeit von 4800MT/s ist DDR5 50 % schneller als DDR4.

Verbesserte Stabilität bei Übertaktung
On-Die ECC (ODECC) hilft beim Erhalt der Datenintegrität und hält damit die ultimative Leistung aufrecht, während du an die Grenzen gehst!

Höhere Effizienz
Dank der doppelten Anzahl an Bänken und Burst-Längen sowie zwei unabhängigen 32Bit-Subkanälen glänzt die außergewöhnliche Datenverarbeitung von DDR5 bei den neuesten Games, Programmen und anspruchsvollen Anwendungen.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Fortschrittliche voroptimierte Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung und Speichern neuer benutzerdefinierter Profile durch den Einsatz eines programmierbaren PMIC.

AMD EXPO™ zertifiziert
AMDs erweiterte Profile für die Übertaktung.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft**
Getestet und genehmigt, damit du dein bevorzugtes Motherboard mit Zuversicht einsetzen und aufrüsten kannst.

Low-Profile-Kühlkörper
Die neu gestalteten Kühlkörper in Schwarz oder Weiß kombinieren kühnes Styling mit herausragender Kühlfunktionalität.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
2400 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
38
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
4096M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
29.12 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
6.6 mm
Tiefe:
133.4 mm
Höhe:
34.8 mm
Gewicht:
38.6 g
Verpackungsbreite:
57.2 mm
Verpackungstiefe:
14 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
54.1 g
Breite des Versandkartons:
196.9 mm
Höhe des Versandkartons:
61 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 72,19*
€ 75,24*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 73,10*
€ 76,16*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 75,74*
€ 78,89*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 77,90*
€ 81,12*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 79,11*
€ 82,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,24*
€ 89,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,48*
€ 87,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,26*
€ 87,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,19*
€ 85,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.