Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Kingston Technology FURY 96GB 6000MT/s DDR5 CL32 DIMM (2er-Kit) Renegade RGB XMP
Artikel-Nr.:
     C6770-KF560C32RSAK2-96
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560C32RSAK2-96
EAN/GTIN:
     740617338737
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Gaming mit Stil mit dem Kingston FURY™ Renegade DDR5 RGB** Speicher, der für extreme Leistung auf DDR5-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurde. Schenke deinem System den Leistungsschub und das Fingerspitzengefühl, das du brauchst, damit du weiter an der Spitze bleibst, mit ultraschnellem Speicher mit bis zu 8000MT/s* und der Nutzung von FURY CTRL™, mit 18 personalisierbaren RGB-Beleuchtungseffekten. Der Kingston FURY Renegade DDR5 RGB bietet schlanke, neu gestaltete, schwarz-silberne oder weiß-silberne Kühlkörper mit dynamischen Lichtleisten mit 12 LEDs, die Kingstons patentierte Infrared Sync Technology einsetzt und nahtlose, synchronisierte RGB-Beleuchtungseffekte bietet, die den Look der neuesten PC-Aufbauten ergänzen.

Ganz gleich, ob du Inhalte erstellst, Multitasking betreibst oder die Grenzen für dein brandaktuelles Spiel bis zum Äußersten ausreizst – Kingston FURY Renegade DDR5 RGB Speicher ist die ideale Wahl für Gamer, Enthusiasten, Content Creators und extreme Übertakter. Der zuverlässige Renegade DDR5 ist zu 100 % werksseitig auf Geschwindigkeit getestet und wird durch eine beschränkte lebenslange Garantie und mehr als 30 Jahre Erfahrung unterstützt. Kingston FURY Renegade DDR5 RGB bietet das Beste aus beiden Welten: extreme Leistung und maximale Sicherheit.

Dynamische RGB-Beleuchtung und heißes Kühlkörperdesign
Erwecke dein System mit 18 vorprogrammierten RGB Beleuchtungseffekten** mithilfe von Kingston FURY CTRL oder der RGB-Software des Mainboard-Herstellers zum Leben – mit eleganten, neu gestalteten, schwarz-silbernen oder weiß-silbernen Aluminium-Kühlkörpern mit schwarzem PCB.

Patentierte Kingston FURY Infrared Sync Technology™
Mit Kingstons patentierter Infrared Sync Technology kannst du sicherstellen, dass deine RGB-Beleuchtungseffekte perfekt aufeinander abgestimmt sind.

Entwickelt für das Maximum an Performance
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 8000MT/s* bietet der Kingston FURY Renegade DDR5 RGB erstklassige Komponenten, die von Ingenieuren von Hand abgestimmt und rigoros auf Kompatibilität mit den branchenführenden Motherboards getestet wurden. Außerdem wird er zu 100 Prozent werkseitig auf Geschwindigkeit getestet, um eine problemlose Übertaktung zu gewährleisten.

Nutze das extreme Übertaktungspotenzial
DDR5 läutet eine neue Ära der Speichertechnologie ein und ermöglicht mehr Stabilität beim extremen Übertakten als frühere Generationen. On-Die-ECC bietet zuverlässigere DRAM-Komponenten, ein On-Board-PMIC stimmt den Stromverbrauch ab, wann und wo Leistung benötigt wird, und zwei unabhängige 32-Bit-Subkanäle sorgen für eine drastische Steigerung der Dateneffizienz bei Mehrkern-Prozessoren.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Die Intel Extreme Memory Profile Technologie vereinfacht das Übertakten mit fortschrittlichen, werkseitig optimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung. Der Renegade DDR5 RGB verfügt über einen programmierbaren PMIC für XMP 3,0, der maximal zwei anpassbare Profile zur Optimierung deiner eigenen Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen unterstützt, die direkt auf dem DIMM gespeichert werden.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft***
Für dein bevorzugtes Motherboard auf Zuverlässigkeit getestet, damit du mit Zuversicht an den Eigenbau gehen kannst.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 48 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
32
Speicherdatenübertragungsrate:
6000 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
6144M x 64
Row Cycle Time:
38 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung:
Rot/Grün/Blau
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
44 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
7.66 mm
Gewicht:
113 g
Verpackungsbreite:
122.2 mm
Verpackungstiefe:
17.3 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
165.62 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram kingston, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,16*
€ 332,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,18*
€ 331,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,75*
€ 322,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,60*
€ 318,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,46*
€ 299,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.