Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Kingston Technology FURY 64GB 6000MT/s DDR5 ECC Reg CL32 DIMM (4er-Kit) Renegade Pro XMP
Artikel-Nr.:
     820-1908041
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF560R32RBK4-64
EAN/GTIN:
     740617335620
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Mit mehr als drei Jahrzehnten Erfahrung in der Herstellung von zuverlässigen, qualitativ hochwertigen Speichermodulen für die größten Rechenzentren der Welt, stellt Kingston mit Stolz eine neue Produktlinie von übertaktbarem Speicher der Serverklasse vor: Kingston FURY™ Renegade Pro DDR5 RDIMM. Das Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM erfüllt die Anforderungen von Intel® oder AMD Workstations und High-End-Desktop-Plattformen der nächsten Generation, die den Einsatz von DDR5 Registered DIMMs erfordern, und bietet Entwicklern, Ingenieuren und Datentechnikern Hochleistungsspeicher, der normalerweise Gamern vorbehalten ist, ohne auf die Datenintegritätsfunktionen und die überragende Qualität von Registered DIMMs verzichten zu müssen.

DDR5 Registered DIMMs unterstützen ECC, das in der Lage ist, Mehrbitfehler zu erkennen und zu korrigieren. Dies ist eine Ergänzung zu On-Die ECC, das auf allen DDR5-DRAM-Komponenten vorhanden ist und eine Einzelbit-Fehlererkennung und -korrektur durchführt, um Systemblockaden und Datenbeschädigungen zu vermeiden.

Power-User können mit dem Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM automatisch das Beste aus ihrem System herausholen oder eines der integrierten Profile für optimale Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen wählen. Erhältlich als Einzelmodul mit bis zu 32GB, als 4er-Kit mit bis zu 128GB und als 8er-Kit mit bis zu 256GB.

Übertaktung mit ECC
Erhalte die Datenintegrität aufrecht, während du die Grenzen der DDR5-Leistung ausreizt.

Höhere Effizienz
Mit der doppelten Anzahl an Bänken und Burst-Längen kannst du die Anforderungen der neuesten Programme und Anwendungen mit verbesserter Effizienz und niedrigeren Latenzen erfüllen.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Wähle eines der integrierten Profile, um die Speicherleistung mit erweiterten voroptimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen zu maximieren.

AMD EXPO™ zertifiziert
AMDs Extended Profiles for Overclocking zum Erreichen hoher Leistungsgeschwindigkeiten.

Plug N Play**
Die Kingston FURY Renegade Pro DDR5 RDIMM Module übertakten automatisch auf die höchste zugelassene Geschwindigkeit.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
4 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
32
Speicherdatenübertragungsrate:
6000 MT/s
Speicherkanäle:
Vierfach-Kanal
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.35 V
Modulkonfiguration:
2048M x 80
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Produktfarbe:
Schwarz
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Tiefe:
3.8 mm
Höhe:
31.25 mm
Gewicht:
76.67 g
Verpackungsbreite:
104.1 mm
Verpackungstiefe:
167.6 mm
Verpackungshöhe:
35.6 mm
Paketgewicht:
109.34 g
Breite des Versandkartons:
207 mm
Höhe des Versandkartons:
105.4 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 325,69*
€ 367,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 351,01*
€ 394,59*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 355,03*
€ 397,78*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 354,45*
€ 398,31*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 352,80*
€ 398,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 367,83*
€ 437,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 365,16*
€ 434,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,99*
€ 421,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,98*
€ 418,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,69*
€ 387,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.