Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Kingston Technology FURY 16GB 6400MT/s DDR5 CL32 DIMM Renegade Silber
Artikel-Nr.:
     820-1857483
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KF564C32RS-16
EAN/GTIN:
     740617329797
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
An die Grenzen gehen wie nie zuvor mit dem Kingston FURY™ Renegade DDR5 Speicher, der für extreme Leistung auf DDR5-Plattformen der nächsten Generation entwickelt wurde. Verbessere dein System mit ultraschnellem Arbeitsspeicher mit bis zu 8000MT/s*, damit du an der Spitze bleibst.Der Kingston FURY Renegade DDR5 verfügt über elegante, neu gestaltete Aluminium-Kühlkörper, entweder in Schwarz-Silber oder Weiß-Silber, die das Aussehen der neuesten PC-Builds von Systembuildern und DIY-PC-Enthusiasten abrundet. Verfügbar in Einzelmodulen mit Kapazitäten bis zu 48GB und Dual-Channel-Kits mit 2 Modulen mit Kapazitäten bis zu 96GB.

Ganz gleich, ob du Inhalte erstellen, Multi-Tasking betreiben oder die Grenzen von brandaktuellen Spielen bis zum Äußersten ausreizen möchtest – der Kingston FURY Renegade DDR5 Speicher ist die ideale Wahl für Gamer, Enthusiasten, Content Creators und extreme Übertakter. Zu 100% werksseitig auf Geschwindigkeit geprüft, ausgestattet mit begrenzter lebenslanger Garantie und basierend auf über 35 Jahren Erfahrung bietet der Kingston FURY Renegade DDR5 das Beste aus zwei Welten: extreme Leistung und maximale Sicherheit. Kingston FURY is with you, genau an der Grenze des Möglichen.

Entwickelt für das Maximum an Performance
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 8000MT/s* bietet Kingston FURY Renegade DDR5 erstklassige Komponenten, die von Ingenieuren von Hand abgestimmt und rigoros auf Kompatibilität mit den branchenführenden Motherboards getestet wurden. Außerdem wird diese Qualitätssicherung von 100%igen Werkstests bei maximalen Geschwindigkeiten unterstützt, damit die Übertaktung problemlos funktioniert.

Nutze das extreme Übertaktungspotenzial
DDR5 läutet eine neue Ära der Speichertechnologie ein und ermöglicht mehr Stabilität beim extremen Übertakten als frühere Generationen. On-Die-ECC bietet zuverlässigere DRAM-Komponenten, ein On-Board-PMIC stimmt den Stromverbrauch ab, wann und wo Leistung benötigt wird, und zwei unabhängige 32-Bit-Subkanäle sorgen für eine drastische Steigerung der Dateneffizienz bei Mehrkern-Prozessoren.

Intel® XMP 3,0 zertifiziert
Die Intel Extreme Memory Profile Technologie macht das Übertakten zum Kinderspiel mit fortschrittlichen, werkseitig optimierten Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen für Übertaktungsleistung. Der Kingston FURY Renegade DDR5 verfügt über einen programmierbaren PMIC für XMP 3,0, der maximal zwei anpassbare Profile zur Optimierung Ihrer eigenen Timings, Geschwindigkeiten und Spannungen unterstützt, die direkt auf dem DIMM gespeichert werden.

Von den weltweit führenden Motherboard-Herstellern geprüft**
Für dein bevorzugtes Motherboard auf Zuverlässigkeit getestet, damit du mit Zuversicht an den Bau deines eigenen Systems herangehen kannst.

Heißes Aluminium-Kühlkörperdesign
Die neu gestalteten, schwarz-silbernen und weiß-silbernen Aluminium-Kühlkörper mit schwarzer Leiterplatte sorgen für einen kühlen Betrieb und ein cooles Aussehen, das den Look deines neuesten, selbstgebauten PCs ergänzt.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
32
Speicherdatenübertragungsrate:
6400 MT/s
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.4 V
Modulkonfiguration:
2048M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Intel® Extreme Memory Profile (XMP):
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version:
3.0
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
China, Taiwan
Kühlung:
Kühlkörper
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
39.2 mm
Tiefe:
133.35 mm
Höhe:
7.65 mm
Gewicht:
48.5 g
Verpackungsbreite:
122.2 mm
Verpackungstiefe:
17.3 mm
Verpackungshöhe:
171.5 mm
Paketgewicht:
101.07 g
Breite des Versandkartons:
190.5 mm
Höhe des Versandkartons:
177.8 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 16gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
nicht lagernd
pro Stück
€ 6,90*
ab € 54,28*
€ 58,40*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 55,06*
€ 59,23*
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,10*
€ 61,37*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,50*
ab € 58,05*
€ 62,34*
14 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 59,95*
€ 64,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,40*
€ 69,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,81*
€ 66,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,28*
€ 64,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.