Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM26ED8/32HC Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26ED8/32HC Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26ED8/32HC Speichermodul 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM26ED8/32HC
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ED8/32HC
EAN/GTIN:
     740617324877
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Datenrate:
PC4-2666, PC4-2400, PC4-2133, PC4-1866, PC4-1600
Speicherkapazität:
32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
JEDEC-Standard:
Ja
Höhe:
31.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,62*
€ 111,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,46*
€ 111,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,99*
€ 98,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,70*
€ 97,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.