Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM26ES8/8ME Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26ES8/8ME Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26ES8/8ME Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM26ES8/8ME
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26ES8/8ME
EAN/GTIN:
     740617279016
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 8 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
1024M x 72
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Kompatible Produkte:
ASUS/ASmobile - 246 Motherboard WS C246 PRO ASUS/ASmobile - 246M Motherboard WS C246M PRO ASUS/ASmobile - E500 G5 / SFF Workstation ASUS/ASmobile - WS690T Workstation Dell - PowerEdge R240 Dell - PowerEdge R340 Dell - Precision 3430 Small Form Factor Dell - Precision 3630 Tower Fujitsu - CELSIUS J580 (D3628) Fujitsu - CELSIUS W580 (D3617) Gigabyte - MW22-SE0 Motherboard Gigabyte - MW32-SP0 Motherboard Gigabyte - MX32-4L0 Motherboard Gigabyte - MX32-BS0 Motherboard HP/Compaq - ProLiant DL20 Gen10 (G10) HP/Compaq - ProLiant ML30 Gen10 (G10) HP/Compaq - Workstation Z2 Small Form Factor G4 (SFF) HP/Compaq - Workstation Z2 Tower G4 Lenovo - ThinkStation P330 (SFF/Tower) Lenovo - ThinkSystem SR250 Lenovo - ThinkSystem ST250 Lenovo - ThinkSystem ST50 Supermicro - SuperServer 1019C-FHTN8 (Super X11SCM-LN8F) Supermicro - SuperServer 1019C-HTN2 (Super X11SCZ-F) Supermicro - SuperServer 5019C-FL (Super X11SCL-IF) Supermicro - SuperServer 5019C-L (Super X11SCL-IF) Supermicro - SuperServer 5019C-M (Super X11SCM-F) Supermicro - SuperServer 5019C-M4L (Super X11SCL-LN4F) Supermicro - SuperServer 5019C-MR (Super X11SCM-F) Supermicro - SuperServer 5019C-WR (Super X11SCW-F) Supermicro - SuperServer 5029C-T (Super X11SCL-IF) Supermicro - SuperServer 5039MC-H8TRF Supermicro - SuperWorkstation 5039C-I (Super X11SCL-F) Supermicro - SuperWorkstation 5039C-T (Super X11SCA) Supermicro - X11SCA Motherboard Supermicro - X11SCA-F Motherboard Supermicro - X11SCA-W Motherboard Supermicro - X11SCE-F Motherboard Supermicro - X11SCH-F Motherboard Supermicro - X11SCH-LN4F Motherboard Supermicro - X11SCL-F Motherboard Supermicro - X11SCL-IF Motherboard Supermicro - X11SCL-LN4F Motherboard Supermicro - X11SCM-F Motherboard Supermicro - X11SCM-LN8F Motherboard Supermicro - X11SCW-F Motherboard Supermicro - X11SCZ-F Motherboard
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston 8 gb ddr4 ram 288 pin, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,51*
€ 55,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.