Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM26RD4/64MFR Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology KSM26RD4/64MFR Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26RD4/64MFR Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     128-CE59398
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26RD4/64MFR
EAN/GTIN:
     740617328707
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen RAM-Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
8192M x 72
Row Cycle Time:
46.25 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
18.75 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 174,53*
€ 184,53*
31 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 176,60*
€ 186,22*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 176,47*
€ 186,37*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 181,19*
€ 191,32*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 189,57*
€ 199,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,53*
€ 219,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,51*
€ 217,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,28*
€ 215,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,49*
€ 213,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,53*
€ 207,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.