Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM26RD8/32MFR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM26RD8/32MFR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Kingston Technology KSM26RD8/32MFR Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM26RD8/32MFR
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM26RD8/32MFR
EAN/GTIN:
     740617328691
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit Kingston können Sie schnell und einfach kompatiblen RAM-Speicher für Ihren Desktop-PC, Laptop oder Server auswählen.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
2666 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
19
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 72
Row Cycle Time:
46.25 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
18.75 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, kingston ddr4 ram 32gb, ddr ram, ddr ram 32gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 84,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,74*
€ 124,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,59*
€ 124,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,92*
€ 110,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,83*
€ 100,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.