Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM32RD8/32HC Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM32RD8/32HC Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4
Kingston Technology KSM32RD8/32HC Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4
Kingston Technology KSM32RD8/32HC Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4
Kingston Technology KSM32RD8/32HC Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM32RD8/32HC
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM32RD8/32HC
EAN/GTIN:
     740617342307
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
22
Speicherdatenübertragungsrate:
3200 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Modulkonfiguration:
4096M x 72
Row Cycle Time:
45.75 ns
Refresh Row Cycle Time:
350 ns
Row Active Time:
32 ns
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
2.5 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,04*
€ 267,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,34*
€ 265,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,60*
€ 255,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 211,55*
€ 251,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,89*
€ 228,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.