Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BD4TMI-64MDI Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM48R40BD4TMI-64MDI
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48R40BD4TMI-64MDI
EAN/GTIN:
     740617342543
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
40
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
8192M x 80
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,62*
€ 324,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,53*
€ 324,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,90*
€ 322,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,04*
€ 321,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,27*
€ 316,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.