Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16HA Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM48R40BS8-16HA
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48R40BS8-16HA
EAN/GTIN:
     740617345407
Suchbegriffe:
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
DDR5 RAM ECC
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
40
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 80
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Row Precharge Time (TRP):
16
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr5 ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,60*
€ 105,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,93*
€ 103,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,76*
€ 103,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,30*
€ 101,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.