Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Kingston Technology KSM48R40BS8-16MD Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM48R40BS8-16MD
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM48R40BS8-16MD
EAN/GTIN:
     740617345391
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
40
Speicherdatenübertragungsrate:
4800 MT/s
Speicherrangfolge:
1
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 80
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Row Precharge Time (TRP):
16
SPD profil:
Ja
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,85*
€ 116,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,09*
€ 114,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,49*
€ 100,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,84*
€ 89,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.