Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5
Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5
Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5
Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5
Kingston Technology KSM56R46BD8-32HA Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR5
Artikel-Nr.:
     C6770-KSM56R46BD8-32HA
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KSM56R46BD8-32HA
EAN/GTIN:
     740617343793
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 32 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
46
Speicherdatenübertragungsrate:
5600 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
4096M x 80
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Row Precharge Time (TRP):
16
SPD profil:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Betriebstemperatur:
0 - 95 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ram ecc registered, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,28*
€ 219,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,92*
€ 206,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,48*
€ 195,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,46*
€ 190,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,28*
€ 174,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.