Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Kingston Technology KTH-PL556D4-96G Speichermodul 96 GB 1 x 96 GB DDR5 ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KTH-PL556D4-96G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTH-PL556D4-96G
EAN/GTIN:
     740617341980
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Kingstons Speicher werden nach den genauen Systemspezifikationen der jeweiligen Marke entwickelt, hergestellt und streng getestet.
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
96 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 96 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
46
Speicherdatenübertragungsrate:
5600 MT/s
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.1 V
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram kingston, ddr ram, ram ecc registered, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 425,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,06*
€ 524,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 439,09*
€ 522,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 436,63*
€ 519,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 434,92*
€ 517,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 425,57*
€ 506,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.