Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology KTL-TS432/64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology KTL-TS432/64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Kingston Technology KTL-TS432/64G Speichermodul 64 GB 1 x 64 GB DDR4 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C6770-KTL-TS432/64G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KTL-TS432/64G
EAN/GTIN:
     740617315554
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 64 GB
Interner Speichertyp:
DDR4
Speichertaktfrequenz:
3200 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
ECC:
Ja
Gepufferter Speichertyp:
Registered (buffered)
CAS Latenz:
22
Speicherrangfolge:
2
Speicherspannung:
1.2 V
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr4 ram lrdimm 64gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 160,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,85*
€ 225,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,12*
€ 209,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,33*
€ 205,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.