Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3-1600MHz Speichermodul 1 x 4 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3-1600MHz Speichermodul 1 x 4 GB
Kingston Technology ValueRAM 4GB DDR3-1600MHz Speichermodul 1 x 4 GB
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR16N11S8/4BK
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR16N11S8/4BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR3 RAM
Desktop-PC-Speicher
Kingston® ValueRAM® wird von Kunden gekauft, denen die genauen technischen Spezifikationen des von ihnen gewünschten Speichers bekannt sind. Jeder ValueRAM Speicher entspricht ganz den JEDEC-Spezifikationen, ist 100%ig getestet und hat lebenslange Garantie.
Weitere Informationen:
Bus Taktrate:
1600 MHz
Speicherlayout:
1 x 4096 MB
Speicherkapazität:
4096 MB | 4 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
1 x 4 GB
Interner Speichertyp:
DDR3
Speichertaktfrequenz:
1600 MHz
Memory Formfaktor:
240-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz:
11
Breite der Speicherschnittstelle:
64 Bit
Speicherspannung:
1.5 V
Modulkonfiguration:
512M x 64
Bleiüberzug:
Gold
Warentarifnummer (HS):
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr3 ram 4gb kingston, ddr ram 4gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,31*
€ 42,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.