Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Kingston Technology ValueRAM KVR48U40BS8K2-32 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR5 4800 MHz
Artikel-Nr.:
     C6770-KVR48U40BS8K2-32
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR48U40BS8K2-32
EAN/GTIN:
     740617325102
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Speicherkapazität:
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe):
2 x 16 GB
Interner Speichertyp:
DDR5
Speichertaktfrequenz:
4800 MHz
Komponente für:
PC / Server
Memory Formfaktor:
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp:
Unregistered (unbuffered)
On-Die ECC:
Ja
CAS Latenz:
40
Speicherspannung:
1.1 V
Modulkonfiguration:
2048M x 64
Row Cycle Time:
48 ns
Refresh Row Cycle Time:
295 ns
Row Active Time:
32 ns
Programmierversorgungsspannung (VPP):
1.8 V
Ursprungsland:
Taiwan
Bleiüberzug:
Gold
JEDEC-Standard:
Ja
Breite:
133.35 mm
Höhe:
31.25 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-55 - 100 °C
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Enthält nicht:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram kingston, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,11*
€ 210,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,17*
€ 196,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,60*
€ 188,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,39*
€ 177,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,48*
€ 163,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.