Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Kingston Technology A400 2.5" 240 GB Serial ATA III TLC
Artikel-Nr.:
     C6770-SA400S37/240G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SA400S37/240G
EAN/GTIN:
     740617261219
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Extreme Geschwindigkeiten plus unerschütterliche Zuverlässigkeit.

Kingstons Solid-State-Drive A400 fährt Ihr System unglaublich schnell hoch, verbessert seine Reaktionszeiten wesentlich, und lädt sowie überträgt Dateien bedeutend schneller als mechanische Festplatten. Sie ist mit einem Controller der neuesten Generation ausgestattet, der für Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 500MB/s und 450MB/s* sorgt. Diese SSD ist 10 Mal schneller als eine herkömmliche Festplatte**, sorgt für Höchstleistung, ultraschnelle Reaktionszeiten beim Multitasking und beschleunigt das System insgesamt.

Die A400 ist Flashspeicher-basiert und damit insgesamt zuverlässiger und langlebiger als eine Festplatte. Sie enthält keine beweglichen Teile, wodurch sie weniger fehleranfällig ist als eine mechanische Festplatte. Zudem läuft sie kühler und leiser, und ihre Beständigkeit gegen Stöße und Vibrationen machen sie ideal für Notebooks und andere mobile Rechengeräte.

Damit Ihnen genügend Platz für all Ihre Anwendungen, Videos, Fotos und anderen wichtigen Dokumente zur Verfügung steht, gibt es die A400 in mehreren Formfaktoren und vielen Speicherkapazitäten von 120GB bis 1,92TB**. Dieses Laufwerk ist groß genug, dass Sie Ihre gesamten Dateien darauf speichern und somit Ihre Festplatte oder eine kleinere SSD ersetzen können.

Diese SSD ist auf die Workloads von Desktop- und Notebook-Computern ausgelegt und ist nicht für Serverumgebungen vorgesehen.

* Basierend auf der „Out-of-Box-Leistung“ mit einem SATA Rev. 3.0-Motherboard. Die Geschwindigkeit kann je nach Hardware, Software und Nutzungsverhalten variieren.

** Einiges der aufgeführten Kapazität auf einem Flash-Speicher wird für die Formatierung und andere Funktionen verwendet und kann deshalb nicht zur Datenspeicherung verwendet werden. Daher ist die tatsächlich verfügbare Speicherkapazität etwas niedriger als auf den Produkten angegeben.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (schreiben):
1.535 W
Stromverbrauch (max.):
0.642 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.279 W
Energieverbrauch (idle):
0.195 W
Warentarifnummer (HS):
84717070
Produktfarbe:
Schwarz
SSD-Formfaktor:
2.5"
SSD Speicherkapazität:
240 GB
Schnittstelle:
Serial ATA III
Speichertyp:
TLC
Komponente für:
PC/Laptop
Datenübertragungsrate:
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit:
500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
350 MB/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1000000 h
Schutzfunktion:
Schockresistent, Vibrationsbeständig
Zertifizierung:
CE, FCC
Breite:
100 mm
Tiefe:
69.9 mm
Höhe:
7 mm
Gewicht:
41 g
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,69*
€ 29,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.