Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Kingston Technology 16GB SDHC UHS-I Card Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C6770-SD10V/16GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SD10V/16GB
EAN/GTIN:
     740617192711
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Secure Digital High Capacity Karten der Klasse 10 von Kingston Technology sind für den großen Speicherbedarf hochwertiger digitaler Foto- und Videokameras und anderer elektronischer Geräte konzipiert. SDHC Karten der Klasse 10 von Kingston Technology bieten eine Datentransferrate von mindestens 10 MB/s für optimale Leistung mit SDHC/SDXC Hostgeräten und sind somit bestens geeignet für HD-Videoaufnahmen und schnelle Übertragungen.

Für noch mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit bestehen unsere Solid State SDHC Speicherkarten aus nicht-flüchtigen Speicherkomponenten und haben keine beweglichen Teile, die verschleißen oder zerbrechen könnten. Alle Karten sind lückenlos getestet und durch eine lebenslange Garantie sowie 24/7 technischen Support abgesichert.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
32 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
2.1 mm
Produktfarbe:
Schwarz
Schreibschutzschalter:
Ja
Bleiüberzug:
Gold
Kapazität:
16 GB
Flash Card Typ:
SDHC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
30 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS
Unterstützte Dateisysteme:
FAT32
Übertragungsrate:
10 MB/s
Plug:
Ja
Speicherlayout:
1 x 16384 MB
Modulkonfiguration:
(N/A) (N/A)
Speicherkapazität:
16384 MB
Eingangsspannung:
3.3 V
Speicherspannung:
3.3 V
Weitere Suchbegriffe: sdhc
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,17*
€ 15,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.