Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Kingston Technology High Endurance 128 GB MicroSD UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C6770-SDCE/128GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCE/128GB
EAN/GTIN:
     740617290141
Suchbegriffe:
SDXC
SDXC Card
SDXC Karte
SDXC Speicherkarte
Leistungsstark und langlebig, für Aufnahmen mit hoher Zuverlässigkeit

Die High-Endurance microSD Karte von Kingston wurde für schreibintensive Anwendungen wie Haussicherheits- und Überwachungskameras, Dash- und Body-Kameras entwickelt. Mit lückenloser Aufnahme rund um die Uhr und Wiedergabe in Full HD 1080p* ist die Aufnahme kritischer Aufzeichnungen gewährleistet, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Die High-Endurance microSD Karte wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und getestet. Deshalb bietet sie eine Robustheit, die sie vor extremen Temperaturen, Stößen, Wasser und Röntgenstrahlen schützt**. Kingston High-Endurance microSD Karten sind mit Kapazitäten von 32GB bis 128GB erhältlich und werden durch eine dreijährige Garantie, kostenlosen technischen Support und die legendäre Kingston® Zuverlässigkeit abgesichert.

- Zuverlässige Aufzeichnungen rund um die Uhr*
- Leistungsstarke, lückenlose Aufzeichnung
- Robust unter rauen Bedingungen
- Sparen Sie durch lokale Aufzeichnung monatliche Cloud-Speichergebühren

* Auf der Basis von Full HD (1920×1080) Videos, die mit 13 Mb/s Video-Support mit Video-Kompression aufgenommen werden.

** IEC/EN 60529 IPX7-zertifiziert, schützt bis zu 30 Minuten lang und in einer Tiefe von max. 1 Meter gegen das Eindringen von Wasser. Widersteht Temperaturschwankungen von -25°C bis 85°C. Gemäß der Testmethode MIL-STD-883H, METHOD 2002.5 nach Militärstandard. Geschützt gegen Röntgenstrahlen gemäß der Norm ISO7816-1.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Breite:
11 mm
Tiefe:
15 mm
Höhe:
1 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Schutzfunktion:
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
Wasserdicht bis:
1 m
Zertifizierung:
FCC
Kapazität:
128 GB
Flash Card Typ:
MicroSD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
45 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung:
A1
Warentarifnummer (HS):
85235190
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,60*
€ 19,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.