Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology SDCE/256GB Speicherkarte MicroSDXC UHS-I Klasse 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology SDCE/256GB Speicherkarte MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology SDCE/256GB Speicherkarte MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology SDCE/256GB Speicherkarte MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Kingston Technology SDCE/256GB Speicherkarte MicroSDXC UHS-I Klasse 10
Artikel-Nr.:
     C6770-SDCE/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCE/256GB
EAN/GTIN:
     740617335330
Suchbegriffe:
SDHC
SDHC Card
SDHC Karte
SDHC Speicherkarte
Die High-Endurance microSD Karte von Kingston wurde für schreibintensive Anwendungen wie Haussicherheits- und Überwachungskameras, Dash- und Body-Kameras entwickelt. Mit lückenloser Aufnahme rund um die Uhr und Wiedergabe in Full HD 1080p1 ist die Aufnahme kritischer Aufzeichnungen gewährleistet, wenn Sie sie am dringendsten benötigen. Die High-Endurance microSD Karte wurde für den Einsatz unter rauen Bedingungen entwickelt und getestet. Deshalb bietet sie eine Robustheit, die sie vor extremen Temperaturen, Stößen, Wasser und Röntgenstrahlen schützt2. Kingston High-Endurance microSD Karten sind mit Kapazitäten von 32GB bis 256GB erhältlich und werden durch eine dreijährige Garantie, kostenlosen technischen Support und die legendäre Kingston® Zuverlässigkeit abgesichert.

Kontinuierliche Überwachung
Aufzeichnungen 24/7 für professionelle Überwachungssysteme.

Lückenlose und zuverlässige Aufzeichnung
Egal, ob Sie unterwegs sind oder sich bequem zuhause befinden, die Kingston High-Endurance microSD Karte zeichnet garantiert Tausende von Stunden Video auf Ihrer Dash-Kamera oder Haussicherheitskamera auf.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Breite:
15 mm
Tiefe:
1 mm
Höhe:
11 mm
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Schutzfunktion:
Schockresistent, Temperaturbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Internationale Schutzart (IP-Code):
IPX7
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
MicroSDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
45 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Leistungsklasse der Anwendung:
A1
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,79*
€ 25,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.