Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Kingston Technology 256GB microSDXC Canvas Go Plus 170R A2 U3 V30 Speicherkarte + Adapter
Artikel-Nr.:
     C6770-SDCG3/256GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDCG3/256GB
EAN/GTIN:
     740617301250
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Kingstons Canvas Go! Plus microSD ist für die Abenteurer gedacht, die immer auf der Jagd nach dem perfekten Moment sind, den sie einfangen wollen. Mit überragenden Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 170MB/s* beschleunigt die Canvas Go! Plus microSD Karte Ihre Arbeitsabläufe und Ihre Effizienz, damit Sie mehr Zeit haben, Ihre Kreativität beim nächsten Abenteuer einzusetzen. Mit der U3- und V30-Geschwindigkeitsleistung nehmen Sie beeindruckende 4K Ultra-HD-Videos auf, ohne sich über langsame Geschwindigkeiten und ausgelassene Bilder Gedanken machen zu müssen, oder aber Sie schießen schnelle Action-Fotos, die übergangslos und konsistent sind. Die Canvas Go! Plus microSD unterstützt die A2 App-Leistungsklasse, die Ihre Arbeitsabläufe durch die schnellere Ausführung von Anwendungen auf Smartphones und Tablets beschleunigt. Dazu ist auch ein optionaler SD Adapter für noch mehr Vielseitigkeit bei der Verwendung von SD kompatiblen Geräten erhältlich. Betrachten Sie die Welt als Ihre Leinwand und nehmen Sie Ihre Kreativität und Inspiration mit der Canvas Go! Plus microSD mit auf die Reise.

Überragende Geschwindigkeiten
Schnelleres Übertragen und Aufnehmen von Inhalten in Full HD und 4K UHD mit Übertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 170MB/s.*

Ideal für Action-Kameras und Drohnen
Hochgeschwindigkeit mit UHS-Geschwindigkeitsklasse 3 (U3) und Video-Geschwindigkeitsklasse 30 (V30).

Unterstützt die A2 App-Leistungsklasse
Beschleunigen Sie Ihre Arbeitsabläufe mit einer schnelleren Anwendungsleistung.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Speicheradapter enthalten:
SD
Verpackungsbreite:
101.6 mm
Verpackungstiefe:
5.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
12.7 g
Breite:
15 mm
Tiefe:
11 mm
Höhe:
1 mm
Gewicht:
1.7 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Schockresistent, Temperaturbeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Kapazität:
256 GB
Flash Card Typ:
MicroSD
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
170 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
90 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 3 (U3)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V30
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85235190
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
94 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.