| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C6770-SDCIT2/64GB Herst.-Nr.: SDCIT2/64GB EAN/GTIN: 740617321043 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ideal für extreme Bedingungen Kingstons industrielle microSD Karte ist so konzipiert und getestet, dass sie den anspruchsvollsten Umweltfaktoren standhält. Mit einer Betriebstemperatur von -40 bis 85°C arbeitet sie auch bei extremer Wüstenhitze und bis unter den Gefrierpunkt ganz normal. Die Karte nutzt den branchenführenden pSLC-Modus und bietet so Spitzenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1. Sie ist für bis zu 1920 TBW2 mit 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt und verfügt über ein integriertes Funktionsset, das speziell auf Lebensdauer, Leistung und industrielle Anforderungen zugeschnitten ist. Kingstons industrielle microSD wird mit einem UHS-I SD-Adapter geliefert und ist in Kapazitäten von 8GB–64GB erhältlich3.
Langlebig bei extremen Temperaturen Entwickelt und getestet für einen Temperaturbereich von -40 bis 85°C für den Einsatz unter rauen Bedingungen
Hohe Lebensdauer und Zuverlässigkeit Für bis zu 1920 TBW2 und 30.000 P/E-Zyklen ausgelegt, um die Anforderungen für eine Vielzahl von industriellen Anwendungen zu erfüllen
UHS-I-konform Geschwindigkeiten von bis zu 100MB/s1 mit U3-, V30- und A1-Unterstützung für Android-basierte Anwendungen
Integrierte Funktionen in Industriequalität Starke ECC-Engine, Wear-Leveling, Bad-Block Management und ein optionales Zustandsüberwachungs-Tool zur Verwaltung der Kartenlebensdauer4 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Betriebstemperatur: | -40 - 85 °C | Speicheradapter enthalten: | SD | Speicheradaptergröße (BxTxH): | 24 x 32 x 2.1 mm | Produktfarbe: | Schwarz | Kapazität: | 64 GB | Flash Card Typ: | MicroSDXC | Flash-Memory-Klasse: | Klasse 10 | Interner Speichertyp: | UHS-I | UHS Speed Klasse: | Class 3 (U3) | Video-Geschwindigkeitsklasse: | V30 | Leistungsklasse der Anwendung: | A1 | Unterstützte Dateisysteme: | exFAT | Warentarifnummer (HS): | 85235190 | Speicherspannung: | 3.3 V |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SDXC, SDXC Card, SDXC Karte, SDXC Speicherkarte, micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, micro sd 64gb class 10, micro sd 64gb, micro sd |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |