Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Kingston Technology 64GB SDXC Canvas Select Plus 100R C10 UHS-I U1 V10
Artikel-Nr.:
     C6770-SDS2/64GB
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SDS2/64GB
EAN/GTIN:
     740617297973
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
SDXC
Kingstons Canvas Select Plus SD Karte wurde für außergewöhnliche Performance, Geschwindigkeit und Langlebigkeit bei hohen Workloads wie z. B. dem Übertragen und Entwickeln von hochauflösenden Fotos oder dem Aufnehmen und Bearbeiten von Full-HD-Videos entwickelt. Sie erreicht Geschwindigkeiten gemäß Klasse 10 UHS-I von bis zu 100MB/s* für die einfache Speicherung und schnelle Übertragungen zusammen mit einer Video Klasse 30-Schnittstelle, die Full-HD-Videos** in Kinoqualität aufnehmen kann. Die Canvas Select Plus SD Karte wurde für die rauesten Umgebungen und Bedingungen konzipiert, damit Sie sie überallhin mitnehmen können und dabei sicher sind, dass Ihre Dateien, Fotos und Videos geschützt sind. Verfügbar in verschiedenen Speicherkapazitäten bis 512GB*** und mit einer lebenslangen Garantie.

Höhere Geschwindigkeiten

Fotos und Videos in Full-HD (1080p) aufnehmen
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-25 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Verpackungsbreite:
5.59 mm
Verpackungstiefe:
101.6 mm
Verpackungshöhe:
114.3 mm
Paketgewicht:
13 g
Breite:
2.1 mm
Tiefe:
24 mm
Höhe:
32 mm
Gewicht:
1.9 g
Produktfarbe:
Schwarz
Schutzfunktion:
Hitzebeständig, Vibrationsbeständig, Wasserdicht, Röntgensicher
Kapazität:
64 GB
Flash Card Typ:
SDXC
Flash-Memory-Klasse:
Klasse 10
Lesegeschwindigkeit:
100 MB/s
Interner Speichertyp:
UHS-I
UHS Speed Klasse:
Class 1 (U1)
Video-Geschwindigkeitsklasse:
V10
Unterstützte Dateisysteme:
exFAT
Ursprungsland:
China
Warentarifnummer (HS):
85235190
Breite des Versandkartons:
114.3 mm
Höhe des Versandkartons:
93.98 mm
Speicherspannung:
3.3 V
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.