Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Kingston Technology 4000G FURY RENEGADE M.2 2280 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     C6770-SFYRD/4000G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SFYRD/4000G
EAN/GTIN:
     740617324501
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingston FURY™ Renegade PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD bietet Spitzenleistung mit hohen Kapazitäten für Gaming- und Hardware-Enthusiasten, die extreme Leistung für PC-Builds und Upgrades suchen. Durch den Einsatz des neuesten Gen 4x4 NVMe-Controllers und 3D TLC NAND bietet Kingston FURY Renegade SSD enorme Geschwindigkeiten von bis zu 7.300/7.000MB/s* beim Lesen/Schreiben und bis zu 1.000.000 IOPS* – für eine unglaubliche Konsistenz und ein außergewöhnliches Spielerlebnis. Von Ladezeiten für Games und Anwendungen bis hin zu Streaming und Aufnahmen – dreh die allgemeine Reaktionsfähigkeit deines Systems voll auf.

Ein besseres Wärmemanagement sorgt für mehr Stabilität bei Spitzenleistungen. Der schlanke M.2-Formfaktor in Kombination mit einem flachen Graphen-Aluminium-Kühlkörper ist für die intensive Nutzung in Gaming-Laptops und Desktop-Computer optimiert. Das optionale Heatsink bietet eine zusätzliche Schicht zur Wärmeableitung, damit deine PS5™ Konsole kühl bleibt, wenn es im Game heiß her geht. Die Kingston FURY Renegade SSD passt zur Spitzenleistung der Kingston FURY Renegade-Speicherlinie und bildet das ultimative Team, das für Spitzenpositionen im Spiel sorgt.

Erhältlich in Kapazitäten von 500 GB bis 4 TB** zum Speichern einer umfangreichen Bibliothek an Lieblingsspielen und -medien.

Höher hinaus mit PCIe 4.0 NVMe
Mit den neuesten Gen 4x4-Hochgeschwindigkeiten von bis zu 7.300/7.000MB/s* beim Lesen/Schreiben und bis zu 1.000.000 IOPS* Leistung die Nase im Game vorn haben.

Maximiertes Motherboard
Leistungsstarker, schlanker M.2-Formfaktor zur Verbesserung von Gaming-Rigs und Laptops.

Mehr Platz zum Spielen
Alle neuen Titel und DLCs. Leistung mit hohen Kapazitäten von bis zu 4 TB** zum Speichern aller Lieblingsspiele und -medien.

Low Pro le Aluminium-Graphen-Kühlkörper
Die fortschrittliche Wärmeableitung hält das Laufwerk auch bei
intensiver Nutzung kühl. Bringt mehr Leistung auf engstem Raum in Gaming-Laptops und Motherboards.

Bereit für PS5™
Bahnbrechende Speicherung zur Maximierung deiner Games. Das optionale integrierte Aluminium-Heatsink-modell bietet eine zusätzliche Ebene zur Wärmeableitung, damit das Laufwerk kühl bleibt und seine Spitzenleistung liefern kann.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Energieverbrauch (lesen):
2.7 W
Energieverbrauch (schreiben):
10.2 W
Stromverbrauch (durchschnittl.):
0.36 W
Energieverbrauch (idle):
0.05 W
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.9 mm
Warentarifnummer (HS):
84717070
Höhe des Versandkartons:
69.9 mm
Verpackungsbreite:
129.5 mm
Verpackungstiefe:
8.4 mm
Verpackungshöhe:
184.2 mm
Paketgewicht:
34 g
SSD Speicherkapazität:
4000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D TLC
Komponente für:
PC/Laptop
Lesegeschwindigkeit:
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
7000 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1000000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1000000 IOPS
Controller Typ:
Phison E18
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
1800000 h
TBW-Bewertung:
4000
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
9.7 g
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 219,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,87*
€ 265,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,71*
€ 265,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,15*
€ 264,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,95*
€ 264,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.