Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 2000G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     1817-198809
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SNV2S/2000G
EAN/GTIN:
     740617329971
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Kingstons NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD ist eine umfangreiche Speicherlösung der nächsten Generation, die von einem Gen 4x4 NVMe-Controller angetrieben wird. Die NV2 bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800MB/s* bei niedrigerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung, die helfen, die Leistung deines Systems zu optimieren und einen Mehrwert ganz ohne Abstriche bieten. Das kompakte, einseitige M.2 2280 (22x80mm) Design erweitert den Speicherplatz auf bis zu 4TB** und spart gleichzeitig Platz für andere Komponenten, wodurch die NV2 ideal für dünnere Notebooks, SFF-Systeme (Small Form Factor) und DIY-Motherboards wird.

Erhältlich in Kapazitäten von 250GB bis 4TB**, die dir den nötigen Platz für Anwendungen, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr bieten.

Gen 4x4 NVMe PCIe-Leistung
Liefert Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800 MB/s* für ein insgesamt schnelleres System.

Ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot
Lässt sich leicht in Designs mit M.2-Anschlüssen integrieren. Perfekt für schlanke Laptops und PCs mit kleinem Formfaktor.

Erweiterte Speicherkapazitäten
Erhältlich in einer Reihe von hohen Speicherkapazitäten bis 4TB**, um deinen Speicheranforderungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.9 mm
Höhe des Versandkartons:
69.9 mm
Verpackungsbreite:
129.5 mm
Verpackungstiefe:
8.4 mm
Verpackungshöhe:
184.2 mm
Paketgewicht:
10 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D NAND
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2800 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TBW-Bewertung:
1280
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
7 g
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
106
pro Stück
€ 4,50*
ab € 86,10*
€ 105,10*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 85,44*
€ 105,20*
3 Tage
106
pro Stück
€ 6,90*
ab € 85,85*
€ 105,44*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 86,81*
€ 107,03*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 86,85*
€ 107,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,10*
€ 125,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,77*
€ 109,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,67*
€ 109,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.