Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Kingston Technology 500G NV2 M.2 2280 PCIe 4.0 NVMe SSD
Artikel-Nr.:
     820-1864203
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SNV2S/500G
EAN/GTIN:
     740617329858
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Kingstons NV2 PCIe 4.0 NVMe SSD ist eine umfangreiche Speicherlösung der nächsten Generation, die von einem Gen 4x4 NVMe-Controller angetrieben wird. Die NV2 bietet Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800MB/s* bei niedrigerem Stromverbrauch und geringerer Wärmeentwicklung, die helfen, die Leistung deines Systems zu optimieren und einen Mehrwert ganz ohne Abstriche bieten. Das kompakte, einseitige M.2 2280 (22x80mm) Design erweitert den Speicherplatz auf bis zu 4TB** und spart gleichzeitig Platz für andere Komponenten, wodurch die NV2 ideal für dünnere Notebooks, SFF-Systeme (Small Form Factor) und DIY-Motherboards wird.

Erhältlich in Kapazitäten von 250GB bis 4TB**, die dir den nötigen Platz für Anwendungen, Dokumente, Fotos, Videos und vieles mehr bieten.

Gen 4x4 NVMe PCIe-Leistung
Liefert Lese-/Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 3.500/2.800 MB/s* für ein insgesamt schnelleres System.

Ideal für Systeme mit begrenztem Platzangebot
Lässt sich leicht in Designs mit M.2-Anschlüssen integrieren. Perfekt für schlanke Laptops und PCs mit kleinem Formfaktor.

Erweiterte Speicherkapazitäten
Erhältlich in einer Reihe von hohen Speicherkapazitäten bis 4TB**, um deinen Speicheranforderungen gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
-40 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
0 - 70 °C
Vibrationen in Betrieb:
2.17 G
Vibrationen außer Betrieb:
20 G
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
135.9 mm
Höhe des Versandkartons:
69.9 mm
Verpackungsbreite:
129.5 mm
Verpackungstiefe:
8.4 mm
Verpackungshöhe:
184.2 mm
Paketgewicht:
10 g
Konformitätsbescheinigungen:
RoHS, CE
SSD Speicherkapazität:
500 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Speichertyp:
3D NAND
Komponente für:
PC/Laptop
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit:
3500 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
2100 MB/s
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2000000 h
TBW-Bewertung:
1280
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
Gewicht:
7 g
Angebote (19)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 820
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 28,66*
€ 37,45*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 28,75*
€ 37,68*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 29,30*
€ 38,39*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 29,43*
€ 38,57*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 29,95*
€ 39,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 820
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 820
Versand: Lager 820
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 820
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.