Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Kingston Technology 2TB XS1000 External USB 3.2 Gen 2 Portable Solid State Drive
Artikel-Nr.:
     C6770-SXS1000/2000G
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     SXS1000/2000G
EAN/GTIN:
     740617338508
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Kingstons XS1000 Externe SSD ist eine sehr praktische Lösung für die Datensicherung. Ihr schlankes, kompaktes Design fügt sich nahtlos in Ihren Lebensstil ein, da Sie die SSD überallhin mitnehmen können. Lassen Sie sich nicht von ihrer Größe täuschen – dieses winzige Kraftpaket bietet Geschwindigkeiten von bis zu 1.050MB/s* und hohe Kapazitäten von bis zu 2TB** und damit ausreichend Geschwindigkeit und Platz zum Speichern Ihrer wertvollen Daten. Die XS1000 ist sowohl mit USB-C®***** als auch mit USB-A-Geräten mithilfe der mitgelieferten Kabel und Adapter****** kompatibel, für unübertroffenen Komfort und beeindruckende Speicherkapazitäten. Sie ist Ihr zuverlässiger Begleiter für eine problemlose Datensicherung, die sicherstellt, dass Ihre wichtigen Dokumente, wertvollen Erinnerungen und Mediendateien immer leicht zugänglich sind. Verabschieden Sie sich von der Masse und begrüßen Sie die optimierte Speichereffizienz mit der XS1000 Externen SSD. Erhältlich in schwarz oder rot.


Ultimative Tragbarkeit
CMit einem Gewicht von knapp 29g passt diese schlanke, schwarze SSD in Ihre Handfläche und ermöglicht es Ihnen, Ihre Dateien problemlos unterwegs mitzunehmen.

Zuverlässige Dateisicherung
Nehmen Sie alles mit. Übertragen und speichern Sie Ihre Dokumente, großen Fotos und Videos ohne Unterbrechung.

Mehr Speicherkapazität
Erweitern Sie Ihre digitale Bibliothek mit hohen Kapazitäten von bis zu 2TB2, um die schönsten Momente des Lebens sicher zu bewahren.

Unterstützt USB 3.2 Gen 2
AErzielen Sie Lese-/ Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 1.050MB/s1 mit Abwärtskompatibilität zu USB 3.2 Gen 1, um eine nahtlose Verbindung mit älteren Geräten zu gewährleisten.

Preisgekröntes Design
Die XS1000 von Kingston wurde 2024 mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet.
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-A
Verpackungsbreite:
82.6 mm
Verpackungstiefe:
24.1 mm
Verpackungshöhe:
123.2 mm
Paketgewicht:
63.3 g
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Metall, Kunststoff
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Ursprungsland:
China, Taiwan
Breite des Versandkartons:
129.7 mm
Höhe des Versandkartons:
184.2 mm
SSD Speicherkapazität:
2000 GB
Lesegeschwindigkeit:
1050 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
1000 MB/s
USB-Anschlusstyp:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Breite:
32.58 mm
Tiefe:
69.54 mm
Höhe:
13.5 mm
Gewicht:
44.8 g
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-20 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,78*
€ 141,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,29*
€ 139,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,57*
€ 124,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,73*
€ 121,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,71*
€ 111,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.