Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Aktiv Lautsprecher-Set 2-Wege 525-W


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     C6861-1000003391
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000003391
EAN/GTIN:
     4260094739378
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
celexon aktiv-lautsprecher

Mit dem celexon Aktiv Lautsprecher 2-Wege 525 Set lassen sich kleine Räumlichkeiten wie Konferenzsäle, Klassenzimmer oder ähnliches eindrucksvoll beschallen.

Das Lautsprecher Set kann, dank eines aktiven und einem passiven Gerätes, ohne weitere Verstärker direkt an eine Audioquelle angeschlossen werden. Hierzu stehen wahlweise High Q symmetrische Eingänge, Stereo Cinch, Mini Stereo Klinke zur Verfügung. Audiosignale werden mit einer RMS Leistung von 2x30W und einem Frequenzbereich von 40Hz - 20.000Hz kraftvoll, dynamisch und ohne Verzerrungen wiedergegeben.

Eine Klangregelung der Höhen, Tiefen sowie die Lautstärke ist über die rückseitigen Regler möglich.

Kurzinformationen:

  • Dynamische Musik- und detaillierte Sprachwiedergabe
  • Leistung (RMS): 2 x 30W, Peak 50W
  • Frequenzbereich: 40Hz - 20KHz
  • High Q symmetrische Eingänge, Stereo Cinch, Mini Stereo Klinke
  • 5 ¼” Tieftöner und 1' Silk-Dome Hochtöner
  • Accurate Clip Indicators
  • switching power supply + high efficiency class D amplifier IC
  • Enhanced Bass Response durch celexon´s Bass Reflex Pipe Tuning
  • Magnetisch geschirmt
  • Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
  • Abmessungen: 185 x 245 x 160mm (BxHxT)
  • Farbe: weiß

Zum schnellen und einfachen Verbinden Ihres Smartphones oder Multimedia-Player liegt dem Lieferumfang eine Mini Stereo Klinke bei.

Für eine Montage an einer Wand liegen dem Lautsprecher Set zwei Wandmontagewinkel bei, mit denen eine horizontale Ausrichtung möglich ist.

Lieferumfang:
1 x aktiv Lautsprecher
1 x passiv Lautsprecher
2 x Wandmontagebügel
1 x 1,8m RCA Kabel
1 x 4,8m Lautsprecherkabel
2 x Netzkabel (EU & UK)
1 x Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: aktiv-lautsprecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,20*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 139,99*
€ 166,59
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 137,43*
€ 163,54
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 123,12*
€ 146,51
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 120,20*
€ 143,04
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 108,20*
€ 128,76
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.