Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

celexon Aktiv Lautsprecher-Set 2-Wege 525-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     7TNPZ-1000003398
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000003398
EAN/GTIN:
     4260094739385
Suchbegriffe:
Aktiv-Lautsprecher
Aktiv-Lautsprechersystem
Aktivlautsprecher
Lautsprecher PC

Mit dem celexon Aktiv Lautsprecher 2-Wege 525 Set lassen sich kleine Räumlichkeiten wie Konferenzsäle, Klassenzimmer oder ähnliches eindrucksvoll beschallen.

Das Lautsprecher Set kann, dank eines aktiven und einem passiven Gerätes, ohne weitere Verstärker direkt an eine Audioquelle angeschlossen werden. Hierzu stehen wahlweise High Q symmetrische Eingänge, Stereo Cinch, Mini Stereo Klinke zur Verfügung. Audiosignale werden mit einer RMS Leistung von 2x30W und einem Frequenzbereich von 40Hz - 20.000Hz kraftvoll, dynamisch und ohne Verzerrungen wiedergegeben.

Eine Klangregelung der Höhen, Tiefen sowie die Lautstärke ist über die rückseitigen Regler möglich.

Kurzinformationen:

  • Dynamische Musik- und detaillierte Sprachwiedergabe
  • Leistung (RMS): 2 x 30W, Peak 50W
  • Frequenzbereich: 40Hz - 20KHz
  • High Q symmetrische Eingänge, Stereo Cinch, Mini Stereo Klinke
  • 5 ¼” Tieftöner und 1' Silk-Dome Hochtöner
  • Accurate Clip Indicators
  • switching power supply + high efficiency class D amplifier IC
  • Enhanced Bass Response durch celexon´s Bass Reflex Pipe Tuning
  • Magnetisch geschirmt
  • Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
  • Abmessungen: 185 x 245 x 160mm (BxHxT)
  • Farbe: schwarz

Zum schnellen und einfachen Verbinden Ihres Smartphones oder Multimedia-Player liegt dem Lieferumfang eine Mini Stereo Klinke bei.

Für eine Montage an einer Wand liegen dem Lautsprecher Set zwei Wandmontagewinkel bei, mit denen eine horizontale Ausrichtung möglich ist.

Lieferumfang:
1 x aktiv Lautsprecher
1 x passiv Lautsprecher
2 x Wandmontagebügel
1 x 1,8m RCA Kabel
1 x 4,8m Lautsprecherkabel
2 x Netzkabel (EU & UK)
1 x Bedienungsanleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7TNPZ
13
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,67*
€ 111,28*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 144,57*
€ 150,26*
8 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 275,44*
€ 281,71*
Preise: Lager 7TNPZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,28*
€ 132,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,99*
€ 129,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7TNPZ
Versand: Lager 7TNPZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7TNPZ
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.